DF-10 Dフック 水本機械製作所 88141864

DF-10 Dフック 水本機械製作所 88141864
DF-10 Dフック 水本機械製作所 88141864

Dフック

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
寸法L(mm)105
使用荷重(kN)1.47
内容量1個注文コード88141864品番DF-10
参考基準価格(税別)¥2,350販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

開口部が大きく使用しやすいジョイント金具です。
ばね状のリング部をたおすと(押す)ことで、開閉できます。

用途
ワイヤ・チェーン・ロープなどの連結金具として使用。
寸法D1(mm)11.5寸法D2(mm)10寸法L(mm)105寸法R(mm)10寸法S(mm)25寸法W(mm)58寸法t(mm)7.2材質(本体)ステンレス(SUS304)質量(g)133種類スナップフックRoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(kN)1.47
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88141846
2017-08-12
用途: キーホルダーとして使用しています。
農・林・水産業

ステンレス製で光沢が有り、耐食性・堅牢であることに満足しています。

対象商品 : 88141846
2016-05-23
用途: 高所からの落下防止対策
東レエンジニアリング電子機器サービス株式会社製造業

外れ難さが優先しての事であり、矛盾するようですが正直『外し難い』。対策としてはサイズの大きい物にする事で取り回しが楽になり、多少の改善には繋がるかも知れません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする