マガタマフック

(9件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 88141891 品番 MH-1
参考基準価格(税別)¥1,040 販売価格(税込) ¥758
販売価格(税別)
689
モノタロウではこんなお得な商品も!
質量(g)20 寸法L(mm)50 寸法t(mm)5 寸法S(mm)11 寸法W(mm)24 材質ステンレス(SUS304) 種類アイスナップ 寸法d1(mm)7 寸法d2(mm)10.5 寸法R(mm)4.5 RoHS指令(10物質対応)対応 使用荷重(kN)0.2 使用荷重(N)196

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88141882
2021-04-26
用途:
水遊びの時の小物用フック
サービス業

しっかりした作りで錆もなく安心です  リピートしました。

対象商品:
88141873
2020-05-29
用途:
ボート
ラクール 様

値段は高いがしっかりしていて使える かなりの力を掛けても問題ない

対象商品:
88141882
2019-01-23
用途:
スキーの流れ止
サービス業

手袋をした手でジャストサイズで、使用にピッタリです。

対象商品:
88141891
2018-12-28
用途:
キーホルダー作製
革銀工房 様 (卸売・小売業)

しっかりした作りで、見た目にも高級感があり良かったです。

対象商品:
88141891
2018-02-27
用途:
スキーの流れ止めの金具に使用

このフックはD金具への接続が非常に接続しやすく外し易い製品です。

対象商品:
88141873
2017-09-13
用途:
腰からツールをぶら下げる用

強度や耐久性は申し分なし。 
作りがしっかりしていて安心感がある。 
シンプルなデザインが良い感じで格好良くて気に入ってます。

対象商品:
88141891
2017-09-12
用途:
プレジャー船のロープワークに使用

一流メーカー品で信用。 使う場所は船の各所で多数使用していますが、やはりメーカー品は使い勝手が良いと思います。

対象商品:
88141873
2016-12-01
用途:
鍵、スマートホン等小物の体からの落下防止のため
その他業種

小型であっても比較的存在価値があり、かつ、シンプルで気に入りました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする