※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
水本機械製作所
水本機械製作所の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
水本機械製作所の 吊具
水本機械製作所の 吊具用スナップフック
オープンマガタマフック
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88141934
品番
M-2
参考基準価格(税別)
¥1,640
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
質量(g)
52
寸法L(mm)
67
寸法d(mm)
10
寸法t(mm)
7
寸法S(mm)
11
材質(本体)
ステンレス
種類
スナップフック
寸法W(mm)
35
RoHS指令(10物質対応)
対応
使用荷重(kN)
0.39
使用荷重(N)
392