※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
水本機械製作所
水本機械製作所の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
水本機械製作所の 吊具
水本機械製作所の 吊具用Sカン
マガタマSフック
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88141977
品番
MHW-2
参考基準価格(税別)
¥3,210
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
使用荷重(kN)
0.39
使用荷重(N)
392
質量(g)
81
寸法L(mm)
108
寸法t(mm)
6
材質(本体)
ステンレス
種類
Sカン
寸法S(mm)
9
寸法W(mm)
30
寸法d1(mm)
9
寸法d2(mm)
15
RoHS指令(10物質対応)
対応