水本機械製作所
水本機械製作所の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
水本機械製作所の 吊具
水本機械製作所の 吊具用スイベルスナップ
マガタマスイベル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
88141986
品番
MS-0
参考基準価格(税別)
¥1,780
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
寸法D(mm)
3
寸法H(mm)
10
寸法L(mm)
57
寸法R(mm)
2
寸法S(mm)
5
寸法W(mm)
20
寸法d(mm)
10
寸法t(mm)
5
材質
ステンレス
質量(g)
20
種類
スイベルスナップ
RoHS指令(10物質対応)
対応
使用荷重(kN)
0.2
使用荷重(N)
196