水本機械製作所
水本機械製作所の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
水本機械製作所の 吊具
水本機械製作所の 吊具用Sカン
Sカンフック
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88141995
品番
SF-6
参考基準価格(税別)
¥1,360
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
質量(g)
37
寸法L1(mm)
75
寸法S(mm)
9
寸法L2(mm)
63
材質
ステンレス(SUS304)
種類
Sカン
寸法D(Φmm)
6
寸法W(mm)
32
寸法R(mm)
8
参考使用荷重(kN)
0.29
入数
20
RoHS指令(10物質対応)
対応
使用荷重(kN)
0.29
使用荷重(N)
294