水本機械製作所
水本機械製作所の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
水本機械製作所の 吊具
水本機械製作所の 吊具用Sカン
Sカンフック
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88142013
品番
SF-10
参考基準価格(税別)
¥3,500
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
質量(g)
170
寸法L1(mm)
125
寸法S(mm)
17
寸法L2(mm)
105
材質
ステンレス(SUS304)
種類
Sカン
寸法D(Φmm)
10
寸法W(mm)
53
寸法R(mm)
13.5
参考使用荷重(kN)
1.18
入数
10
RoHS指令(10物質対応)
対応
使用荷重(kN)
1.18
使用荷重(N)
1176