水本機械製作所
水本機械製作所の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
水本機械製作所の 吊具
水本機械製作所の 吊具用スナップフック
ミニクリップ(二重リンク付き)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88142022
品番
MPW-0
参考基準価格(税別)
¥510
販売価格(税込)
¥362
販売価格(税別)
¥
329
バスケットに入れる
質量(g)
1
寸法L(mm)
15
寸法d(mm)
2.5
寸法t(mm)
1.8
寸法S(mm)
3
材質(本体)
ステンレス
種類
スナップフック
寸法D(mm)
1
寸法L2(mm)
12
寸法W(mm)
7.5
寸法R(mm)
2.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
使用荷重(kN)
0.01
使用荷重(N)
9.8