水本機械製作所
水本機械製作所の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
水本機械製作所の 吊具
水本機械製作所の 吊具用スナップフック
ミニクリップ(二重リンク付き)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88142031
品番
MPW-1
参考基準価格(税別)
¥530
販売価格(税込)
¥384
販売価格(税別)
¥
349
バスケットに入れる
質量(g)
2
寸法L(mm)
20
寸法d(mm)
3.5
寸法t(mm)
2.4
寸法S(mm)
4
材質(本体)
ステンレス
種類
スナップフック
寸法D(mm)
1
寸法L2(mm)
15
寸法W(mm)
10
寸法R(mm)
3.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
使用荷重(kN)
0.01
使用荷重(N)
9.8