ミニクリップ(二重リンク付き)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 88142056 品番 MPW-3
参考基準価格(税別)¥890 販売価格(税込) ¥692
販売価格(税別)
629
質量(g)8 寸法L(mm)34 寸法d(mm)6 寸法t(mm)4.3 寸法S(mm)6 材質(本体)ステンレス 種類スナップフック 寸法D(mm)1.4 寸法L2(mm)22 寸法W(mm)15 寸法R(mm)5 RoHS指令(10物質対応)対応 使用荷重(kN)0.01 使用荷重(N)9.8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする