カラビナジャンボ環なし

(2件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 88142092 品番 XJB-14A
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は6,898円となります。
参考基準価格(税別)¥9,930 販売価格(税込) ¥7,478
販売価格(税別)
6,798
寸法D(mm)14 寸法L(mm)204 寸法S(mm)47 寸法W(mm)105 質量(g)540 材質ステンレス(SUS304) 種類カラビナ RoHS指令(10物質対応)対応 使用荷重(kN)3.43

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:210

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88142101
2018-04-28
用途:
船で使用する ショッカーに使用します。
ル、レーヴ 様 (不動産業)

さすがに頑丈で 溶接しても歪みはでませんでした。たいへん重宝しております。

対象商品:
88142083
2018-02-27
用途:
プレジャーボートの係留に使用しています。
有限会社ツカサ工業 様

軽くて扱いやすいです。ただもう少し安価だと助かります

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊具用カラビナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする