水本機械製作所
水本機械製作所の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
水本機械製作所の 吊具
水本機械製作所の 吊具用カラビナ
カラビナジャンボ環付き
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88142126
品番
XJB-14B
参考基準価格(税別)
¥11,220
販売価格(税込)
¥8,688
販売価格(税別)
¥
7,898
バスケットに入れる
寸法D(mm)
14
寸法L(mm)
204
寸法S(mm)
47
寸法W(mm)
105
質量(g)
596
材質
ステンレス
種類
カラビナ
RoHS指令(10物質対応)
対応
使用荷重(kN)
3.92