水本機械製作所
水本機械製作所の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
水本機械製作所の 吊具
水本機械製作所の 吊具用カラビナ
ステンレス ナス型カラビナ(環なし)
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88142144
品番
NK-6A
参考基準価格(税別)
¥1,040
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
寸法L(mm)
63
寸法S(mm)
11
寸法W(mm)
34
質量(g)
29
材質
ステンレス(SUS304)
材質/仕上
ステンレス(SUS304)/バレル研磨
種類
カラビナ
寸法D(Φmm)
6
表面処理
バレル研磨
参考使用荷重(kN)
0.78
表面処理(本体)
バレル研磨
入数
20
RoHS指令(10物質対応)
対応
使用荷重(kN)
0.78
使用荷重(N)
784