※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
水本機械製作所
水本機械製作所の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
水本機械製作所の 吊具
水本機械製作所の 吊具用リングキャッチ
リングキャッチ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88142162
品番
SH-13
参考基準価格(税別)
¥6,560
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
寸法B1(mm)
27
寸法B2(mm)
25
寸法E(mm)
14
寸法L(mm)
96
寸法S(mm)
16
材質
ステンレス(SUS304)
質量(g)
283
タイプ
両ネジタイプ
種類
リングキャッチ
寸法D(Φmm)
13
参考使用荷重(kN)
9.8
入数
10
RoHS指令(10物質対応)
対応
使用荷重(kN)
9.8