※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
水本機械製作所
水本機械製作所の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
水本機械製作所の 吊具
水本機械製作所の 吊具用リングキャッチ
リングキャッチ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88142187
品番
SH-19
参考基準価格(税別)
¥32,560
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
寸法B1(mm)
41
寸法B2(mm)
38
寸法E(mm)
21.5
寸法L(mm)
142
寸法S(mm)
23.5
材質
ステンレス(SUS304)
質量(g)
880
タイプ
両ネジタイプ
種類
リングキャッチ
寸法D(Φmm)
19
参考使用荷重(kN)
19.6
入数
5
RoHS指令(10物質対応)
対応
使用荷重(kN)
19.6