水本機械製作所
水本機械製作所の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
水本機械製作所の 吊具
水本機械製作所の 吊具用リングキャッチ
リングキャッチ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88142205
品番
SH-R
参考基準価格(税別)
¥1,490
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
寸法B1(mm)
9
寸法B2(mm)
8
寸法D(mm)
2.5
寸法E(mm)
2.7
寸法L(mm)
25.5
寸法S(mm)
4.5
材質
ステンレス
色
ブロンズ
質量(g)
4
種類
リングキャッチ
RoHS指令(10物質対応)
対応
使用荷重(kN)
0.15
使用荷重(N)
147