水本機械製作所
水本機械製作所の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
水本機械製作所の 吊具
水本機械製作所の 吊具用リングキャッチ
強力リングキャッチ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88142232
品番
SHK-10
参考基準価格(税別)
¥4,120
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
寸法B1(mm)
23.5
寸法B2(mm)
20.5
寸法D(mm)
10
寸法E(mm)
12.5
寸法L(mm)
77
寸法S(mm)
13
材質
ステンレス
質量(g)
153
種類
リングキャッチ
RoHS指令(10物質対応)
対応
使用荷重(kN)
8.82