水本機械製作所
水本機械製作所の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
水本機械製作所の 吊具
水本機械製作所の 吊具用リングキャッチ
口広リングキャッチ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88142266
品番
SHL-8
参考基準価格(税別)
¥2,790
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
寸法B1(mm)
19
寸法B2(mm)
17
寸法E(mm)
8.5
寸法L(mm)
74
寸法S(mm)
16
材質
ステンレス(SUS304)
質量(g)
83
タイプ
両ネジタイプ
種類
リングキャッチ
寸法D(Φmm)
8
参考使用荷重(kN)
3.43
入数
20
RoHS指令(10物質対応)
対応
使用荷重(kN)
3.43