水本機械製作所
水本機械製作所の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
水本機械製作所の 吊具
水本機械製作所の 吊具用リングキャッチ
ナス型リングキャッチ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
88142275
品番
NS-3
参考基準価格(税別)
¥640
販売価格(税込)
¥483
販売価格(税別)
¥
439
バスケットに入れる
寸法A(mm)
19
寸法D(mm)
3
寸法L(mm)
60
寸法S(mm)
8
寸法W(mm)
31
材質(本体)
ステンレス
質量(g)
8
種類
リングキャッチ
RoHS指令(10物質対応)
対応
使用荷重(kN)
0.05
使用荷重(N)
49