水本機械製作所
水本機械製作所の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
水本機械製作所の 吊具
水本機械製作所の 吊具用リングキャッチ
ドロップリング
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88142284
品番
DR-2
参考基準価格(税別)
¥400
販売価格(税込)
¥274
販売価格(税別)
¥
249
バスケットに入れる
質量(g)
2
寸法L(mm)
30
寸法S(mm)
4
寸法D(mm)
2
寸法W(mm)
14.5
材質(本体)
ステンレス
種類
リングキャッチ
RoHS指令(10物質対応)
対応
使用荷重(kN)
0.01
使用荷重(N)
9.8