※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DR-2.5 ドロップリング 水本機械製作所 88142293 DR-2.5 ドロップリング 水本機械製作所 88142293

ドロップリング

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 88142293 品番 DR-2.5
参考基準価格(税別)¥490 販売価格(税込) ¥351
販売価格(税別)
319
質量(g)4 寸法L(mm)37 寸法S(mm)5 寸法D(mm)2.5 寸法W(mm)18 材質(本体)ステンレス 種類リングキャッチ RoHS指令(10物質対応)対応 使用荷重(kN)0.015 使用荷重(N)14.7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊具用リングキャッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする