水本機械製作所
水本機械製作所の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
水本機械製作所の 吊具
水本機械製作所の 吊具用リングキャッチ
ドロップリング
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88142302
品番
DR-3
参考基準価格(税別)
¥600
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
¥
399
バスケットに入れる
質量(g)
7
寸法L(mm)
40
寸法S(mm)
6.5
寸法D(mm)
3
寸法W(mm)
20
材質(本体)
ステンレス
種類
リングキャッチ
RoHS指令(10物質対応)
対応
使用荷重(kN)
0.02
使用荷重(N)
19.6