※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
水本機械製作所
水本機械製作所の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
水本機械製作所の 吊具
水本機械製作所の 吊具用リングキャッチ
四角リングキャッチ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88142336
品番
VH-4
参考基準価格(税別)
¥1,200
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
寸法E(mm)
5.8
寸法L(mm)
34
寸法S(mm)
6
寸法W(mm)
27
材質
ステンレス(SUS304)
質量(g)
16
タイプ
片ネジタイプ
種類
リングキャッチ
寸法D(Φmm)
4
参考使用荷重(kN)
0.29
入数
20
RoHS指令(10物質対応)
対応
使用荷重(kN)
0.29
使用荷重(N)
294