※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
水本機械製作所
水本機械製作所の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
水本機械製作所の 吊具
水本機械製作所の 吊具用リングキャッチ
四角リングキャッチ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88142345
品番
VH-5
参考基準価格(税別)
¥1,340
販売価格(税込)
¥1,066
販売価格(税別)
¥
969
バスケットに入れる
寸法E(mm)
6.7
寸法L(mm)
42
寸法S(mm)
8
寸法W(mm)
34
材質
ステンレス(SUS304)
質量(g)
29
タイプ
片ネジタイプ
種類
リングキャッチ
寸法D(Φmm)
5
参考使用荷重(kN)
0.39
入数
20
RoHS指令(10物質対応)
対応
使用荷重(kN)
0.39
使用荷重(N)
392