水本機械製作所
水本機械製作所の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
水本機械製作所の 吊具
水本機械製作所の 吊具用リングキャッチ
Jリンク
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88142372
品番
JP-3
参考基準価格(税別)
¥1,160
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
寸法L(mm)
34
ねじ径
M-3
寸法A(mm)
5
寸法D(mm)
3
寸法B(mm)
5
材質
ステンレス
質量(g)
7
種類
リングキャッチ
寸法W1(mm)
16
寸法W2(mm)
14
RoHS指令(10物質対応)
対応
使用荷重(kN)
0.12
使用荷重(N)
117.6