※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
水本機械製作所
水本機械製作所の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
水本機械製作所の 吊具
水本機械製作所の 吊具用リングキャッチ
OPMMリング
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88142381
品番
OP-16
参考基準価格(税別)
¥33,990
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
寸法B1(mm)
43
寸法B2(mm)
34
寸法D(mm)
16
寸法E(mm)
19.4
寸法L(mm)
108
材質
ステンレス
質量(g)
659
種類
リングキャッチ
RoHS指令(10物質対応)
対応
使用荷重(kN)
29.4