※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
水本機械製作所
水本機械製作所の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
水本機械製作所の 吊具
水本機械製作所の 吊具用スナップフック
オープンフックA型
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88142415
品番
AN-5
参考基準価格(税別)
¥1,490
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
寸法D(mm)
5
寸法L(mm)
55
寸法S(mm)
15
寸法W(mm)
26
寸法d(mm)
6
材質(本体)
ステンレス
質量(g)
22
種類
スナップフック
RoHS指令(10物質対応)
対応
使用荷重(kN)
0.69
使用荷重(N)
686