※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AN-6 オープンフックA型 水本機械製作所 88142424 AN-6 オープンフックA型 水本機械製作所 88142424

オープンフックA型

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 88142424 品番 AN-6
参考基準価格(税別)¥1,780 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298
寸法D(mm)6 寸法L(mm)63 寸法S(mm)16 寸法W(mm)30 寸法d(mm)7 材質(本体)ステンレス 質量(g)33 種類スナップフック RoHS指令(10物質対応)対応 使用荷重(kN)0.98

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88142442
2016-04-13
用途:
オープンフックA型

外側に開くとは、知らなかった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする