※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
水本機械製作所
水本機械製作所の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
水本機械製作所の 吊具
水本機械製作所の 吊具用スナップフック
オープンフックA型
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88142442
品番
AN-10
参考基準価格(税別)
¥3,500
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
寸法D(mm)
10
寸法L(mm)
100
寸法S(mm)
27
寸法W(mm)
51
寸法d(mm)
13.5
材質(本体)
ステンレス
質量(g)
141
種類
スナップフック
RoHS指令(10物質対応)
対応
使用荷重(kN)
1.96