※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
水本機械製作所
水本機械製作所の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
水本機械製作所の 吊具
水本機械製作所の 吊具用スナップフック
オープンフックP型
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88142451
品番
PN-4
参考基準価格(税別)
¥1,290
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
寸法D(mm)
4
寸法L(mm)
37
寸法S(mm)
9
寸法W1(mm)
11
寸法W2(mm)
13
材質(本体)
ステンレス
質量(g)
11
種類
スイベルスナップ
RoHS指令(10物質対応)
対応
使用荷重(kN)
0.29
使用荷重(N)
294