※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
水本機械製作所
水本機械製作所の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
水本機械製作所の 吊具
水本機械製作所の 吊具用スナップフック
オープンフックP型
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88142467
品番
PN-12
参考基準価格(税別)
¥5,320
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
寸法D(mm)
12
寸法L(mm)
111
寸法S(mm)
33
寸法W1(mm)
36
寸法W2(mm)
38
材質(本体)
ステンレス
質量(g)
276
種類
スイベルスナップ
RoHS指令(10物質対応)
対応
使用荷重(kN)
2.94