※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
水本機械製作所
水本機械製作所の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
水本機械製作所の 吊具
水本機械製作所の 吊具用リングキャッチ
クイックキャッチ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88142476
品番
QC-3
参考基準価格(税別)
¥920
販売価格(税込)
¥703
販売価格(税別)
¥
639
バスケットに入れる
質量(g)
7
寸法L(mm)
36
寸法S(mm)
5
寸法D(mm)
3
寸法B2(mm)
7.5
材質
ステンレス
種類
リングキャッチ
寸法B1(mm)
9
RoHS指令(10物質対応)
対応
使用荷重(kN)
0.05
使用荷重(N)
49