※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

QC-6 クイックキャッチ 水本機械製作所 88142503 QC-6 クイックキャッチ 水本機械製作所 88142503

クイックキャッチ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 88142503 品番 QC-6
参考基準価格(税別)¥1,700 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198
質量(g)46 寸法L(mm)70 寸法S(mm)9 寸法D(mm)6 寸法B2(mm)17 材質ステンレス 種類リングキャッチ 寸法B1(mm)18.5 RoHS指令(10物質対応)対応 使用荷重(kN)0.29 使用荷重(N)294

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊具用リングキャッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする