※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
水本機械製作所
水本機械製作所の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
水本機械製作所の 吊具
水本機械製作所の 吊具用リングキャッチ
オーバルキャッチ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88142537
品番
OC-8
参考基準価格(税別)
¥2,520
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
質量(g)
58
寸法L(mm)
54
レンチサイズ(mm)
2
寸法S(mm)
17
寸法D(mm)
8
材質
ステンレス
種類
リングキャッチ
寸法B(mm)
20
RoHS指令(10物質対応)
対応
使用荷重(kN)
1.47