※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
水本機械製作所
水本機械製作所の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
水本機械製作所の 吊具
水本機械製作所の 吊具用リングキャッチ
オーバルキャッチ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88142546
品番
OC-10
参考基準価格(税別)
¥4,020
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
質量(g)
123
寸法L(mm)
70
レンチサイズ(mm)
2.5
寸法S(mm)
26
寸法D(mm)
10
材質
ステンレス
種類
リングキャッチ
寸法B(mm)
26
RoHS指令(10物質対応)
対応
使用荷重(kN)
1.96