水本機械製作所
水本機械製作所の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
水本機械製作所の 吊具
水本機械製作所の 吊具用リングキャッチ
オーバルキャッチC型
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
88142555
品番
OCC-8
参考基準価格(税別)
¥2,660
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
材質
ステンレス
質量(g)
56
種類
リングキャッチ
寸法L(mm)
46
寸法S(mm)
14
寸法D(mm)
8
寸法W(mm)
17.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
使用荷重(kN)
1.96