CC-3 チェーンキャッチ 水本機械製作所 88142564 CC-3 チェーンキャッチ 水本機械製作所 88142564 CC-3 チェーンキャッチ 水本機械製作所 88142564

チェーンキャッチ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 88142564 品番 CC-3
参考基準価格(税別)¥600 販売価格(税込) ¥428
販売価格(税別)
389
質量(g)3 寸法L(mm)16 寸法D(mm)3 使用荷重(kN)0.03 使用荷重(N)29.4 材質ステンレス(SUS304) 種類リングキャッチ RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※チェーンキャッチをチェーンに通し、ハンマーで叩いて固定して下さい。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88142591
2020-09-19
用途:
防風ネットの取付時

防風ネットを屋上の手摺に固定する為に使用。手摺の径に合わせたチェーンキャッチをインシュロックを2本通し、大型のカラスを使って挟んで固定。横向き方向にのみ力がかかるので強風でも外れないでいる。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リンク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする