水本機械製作所
水本機械製作所の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
水本機械製作所の 吊具
水本機械製作所の リンク
チェーンキャッチ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88142591
品番
CC-6
参考基準価格(税別)
¥990
販売価格(税込)
¥758
販売価格(税別)
¥
689
バスケットに入れる
質量(g)
26
寸法L(mm)
30
寸法D(mm)
6
使用荷重(kN)
0.29
使用荷重(N)
294
材質
ステンレス(SUS304)
種類
リングキャッチ
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※チェーンキャッチをチェーンに通し、ハンマーで叩いて固定して下さい。