※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CC-9 チェーンキャッチ 水本機械製作所 88142616 CC-9 チェーンキャッチ 水本機械製作所 88142616 CC-9 チェーンキャッチ 水本機械製作所 88142616

チェーンキャッチ

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 88142616 品番 CC-9
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月23日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥1,870 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398
質量(g)76 寸法L(mm)40 寸法D(mm)9 使用荷重(kN)0.78 使用荷重(N)784 材質ステンレス(SUS304) 種類リングキャッチ RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※チェーンキャッチをチェーンに通し、ハンマーで叩いて固定して下さい。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88142591
2020-09-19
用途:
防風ネットの取付時

防風ネットを屋上の手摺に固定する為に使用。手摺の径に合わせたチェーンキャッチをインシュロックを2本通し、大型のカラスを使って挟んで固定。横向き方向にのみ力がかかるので強風でも外れないでいる。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リンク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする