水本機械製作所
水本機械製作所の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
水本機械製作所の 吊具
水本機械製作所の リンク
ヘビーチェーンキャッチ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88142643
品番
HC-8
参考基準価格(税別)
¥2,700
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
寸法L(mm)
35
寸法D(mm)
8
質量(g)
53
使用荷重(kN)
0.78
使用荷重(N)
784
材質
ステンレス(SUS304)
種類
リンク
RoHS指令(10物質対応)
対応