水本機械製作所
水本機械製作所の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
水本機械製作所の 吊具
水本機械製作所の リンク
ヘビーチェーンキャッチ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88142652
品番
HC-9
参考基準価格(税別)
¥3,240
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
寸法L(mm)
40
寸法D(mm)
9
質量(g)
76
使用荷重(kN)
0.98
使用荷重(N)
980
材質
ステンレス(SUS304)
種類
リンク
RoHS指令(10物質対応)
対応