水本機械製作所
水本機械製作所の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
水本機械製作所の 吊具
水本機械製作所の 吊具用Sカン
ロープ用Sカン
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88142722
品番
SAB-8-2S
参考基準価格(税別)
¥1,010
販売価格(税込)
¥747
販売価格(税別)
¥
679
バスケットに入れる
使用荷重(kN)
0.49
形状
ストレート
質量(g)
60
寸法L1(mm)
81
材質
ステンレス(SUS304)
種類
Sカン
寸法S(mm)
19
寸法D(Φmm)
8
寸法L2(mm)
65
寸法W(mm)
24
参考使用荷重(kN)
0.49
RoHS指令(10物質対応)
対応