※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
水本機械製作所
水本機械製作所の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
水本機械製作所の 吊具
水本機械製作所の 吊具用Sカン
ロープ用Sカン
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88142731
品番
SAB-8-2T
参考基準価格(税別)
¥1,160
販売価格(税込)
¥890
販売価格(税別)
¥
809
バスケットに入れる
使用荷重(kN)
0.49
形状
ツイスト
質量(g)
60
寸法L1(mm)
70
材質
ステンレス(SUS304)
種類
Sカン
寸法S(mm)
22
寸法D(Φmm)
8
寸法L2(mm)
54
寸法W(mm)
24
参考使用荷重(kN)
0.49
RoHS指令(10物質対応)
対応