SフックSAD

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 88142801 品番 SAD-5-90
参考基準価格(税別)¥580 販売価格(税込) ¥439
販売価格(税別)
399

Sの口がほぼ平行に開いているので、幅のある箇所にかけやすいです。
開口部が大きいのでパイプなどに取付ができます。

質量(g)30 寸法L1(mm)100 寸法S(mm)31 寸法L2(mm)90 寸法R(mm)15 用途工具・器具などの一般商品の収納吊り金具として。 材質ステンレス(SUS304) 種類Sカン 寸法D(mm)5 RoHS指令(10物質対応)対応 使用荷重(kN)0.2 使用荷重(N)196

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88142801
2017-05-15
用途:
レジ袋をかけてます

それなりのお値段だったので
しっかりしていて
やはり100均の物とは違いました!

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊具用Sカン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする