水本機械製作所
水本機械製作所の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
水本機械製作所の 吊具
水本機械製作所の 吊具用Sカン
SフックSAD
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88142835
品番
SAD-5-250
参考基準価格(税別)
¥960
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
Sの口がほぼ平行に開いているので、幅のある箇所にかけやすいです。
開口部が大きいのでパイプなどに取付ができます。
質量(g)
65
寸法L1(mm)
260
寸法S(mm)
49
寸法L2(mm)
250
寸法R(mm)
25
用途
工具・器具などの一般商品の収納吊り金具として。
材質
ステンレス(SUS304)
種類
Sカン
寸法D(mm)
5
RoHS指令(10物質対応)
対応
使用荷重(kN)
0.2
使用荷重(N)
196