水本機械製作所
水本機械製作所の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
水本機械製作所の 吊具
水本機械製作所の 吊具用Sカン
SカンSAF
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
88142844
品番
SAF-5
参考基準価格(税別)
¥390
販売価格(税込)
¥307
販売価格(税別)
¥
279
バスケットに入れる
材質
ステンレス
質量(g)
17
種類
Sカン
寸法L1(mm)
52
寸法S(mm)
11
寸法D(mm)
5
寸法L2(mm)
42
寸法W1(mm)
15
寸法W2(mm)
15
RoHS指令(10物質対応)
対応
使用荷重(kN)
0.2
使用荷重(N)
196