SMS-400 物干しSフック(ストレート) 水本機械製作所 88142887

SMS-400 物干しSフック(ストレート) 水本機械製作所 88142887
SMS-400 物干しSフック(ストレート) 水本機械製作所 88142887

物干しSフック(ストレート)

(6件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
寸法L1(mm)400
内容量1個注文コード88142887品番SMS-400
参考基準価格(税別)¥1,640販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999

ロングサイズなので、手の届かないところにもかけられます。

用途
洗濯物干しに。
物掛けとして。
質量(g)103寸法L1(mm)400寸法L2(mm)389材質(本体)ステンレス(SUS304)種類Sカン寸法S(mm)40寸法D(mm)5.5寸法W(mm)54寸法R(mm)21RoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(kN)0.2使用荷重(N)196
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88142853
2023-05-27
用途: 商品陳列
サービス業

強度があり、見た目も目立たずで問題ないと感じました。

対象商品 : 88142862
2022-05-24
用途: 物干しフック
不動産業

材質はステンレスでしっかりしています。竿用でなく、ハンガータイプ向きです。念のため。
ベランダ天井取付の物干し竿掛けに吊るして
物干し竿をかけるには、向きを変えられず、物干し竿をかけられないので、ストレートタイプは不向きで、購入を失敗しました。

対象商品 : 88142871
2019-02-01
用途: 食缶パッキン洗浄後の保管
製造業

色んなサイズの食缶のパッキンを保管する際
サイズ別にかけて保管できるので非常に便利です

対象商品 : 88142887
2022-02-28
用途: 防犯ネット引っかけ用
卸売・小売業

商品は軽く使い勝手は良いのですが、少し値段が張るなといった印象です。

対象商品 : 88142896
2016-04-04
用途: 洗濯を干す

小スペースに洗濯ものを交互にかけるように買いました。 かけやすいです。 
買ってよかったです。

対象商品 : 88142887
2014-02-21
用途: 防犯ネット取り付けに使用します。
株式会社創テックサービス

製品は問題ありません。納期がもう少し短くなればありがたいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊具用Sカン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする