※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SMS-500 物干しSフック(ストレート) 水本機械製作所 88142896 SMS-500 物干しSフック(ストレート) 水本機械製作所 88142896

物干しSフック(ストレート)

(6件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 88142896 品番 SMS-500
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月15日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥2,060 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

ロングサイズなので、手の届かないところにもかけられます。

用途
洗濯物干しに。
物掛けとして。
質量(g)121 寸法L1(mm)500 寸法L2(mm)489 材質(本体)ステンレス(SUS304) 種類Sカン 寸法S(mm)40 寸法D(mm)5.5 寸法W(mm)54 寸法R(mm)21 RoHS指令(10物質対応)対応 使用荷重(kN)0.2 使用荷重(N)196

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:213

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88142853
2023-05-27
用途:
商品陳列
サービス業

強度があり、見た目も目立たずで問題ないと感じました。

対象商品:
88142862
2022-05-24
用途:
物干しフック
不動産業

材質はステンレスでしっかりしています。竿用でなく、ハンガータイプ向きです。念のため。
ベランダ天井取付の物干し竿掛けに吊るして
物干し竿をかけるには、向きを変えられず、物干し竿をかけられないので、ストレートタイプは不向きで、購入を失敗しました。

対象商品:
88142871
2019-02-01
用途:
食缶パッキン洗浄後の保管
製造業

色んなサイズの食缶のパッキンを保管する際
サイズ別にかけて保管できるので非常に便利です

対象商品:
88142887
2022-02-28
用途:
防犯ネット引っかけ用
卸売・小売業

商品は軽く使い勝手は良いのですが、少し値段が張るなといった印象です。

対象商品:
88142896
2016-04-04
用途:
洗濯を干す

小スペースに洗濯ものを交互にかけるように買いました。 かけやすいです。 
買ってよかったです。

対象商品:
88142887
2014-02-21
用途:
防犯ネット取り付けに使用します。
株式会社創テックサービス 様

製品は問題ありません。納期がもう少し短くなればありがたいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊具用Sカン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする