曜日別特売
SPS-1300 スーパーロングSカン4ミリ 水本機械製作所 88142984

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SPS-1300 スーパーロングSカン4ミリ 水本機械製作所 88142984
SPS-1300 スーパーロングSカン4ミリ 水本機械製作所 88142984

スーパーロングSカン4ミリ

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
寸法L1(mm)1300
内容量1個注文コード88142984品番SPS-1300
参考基準価格(税別)¥3,370販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398

高さのある場所に物を吊るす時に便利です。
店舗の閉店時の防犯用ネットの吊り金具に最適です。

質量(g)137寸法L1(mm)1300寸法L2(mm)1292材質(本体)ステンレス(SUS304)種類Sカン寸法S(mm)12寸法D(mm)4寸法W(mm)21材質(キャップ)PVCRoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(kN)0.07使用荷重(N)68.6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88142957
2018-09-17
用途: 塗装作業用
金融・保険業

SPS-400 SPS-500 等 同型の短尺の発売を願います。

MonotaROからの回答

貴重なご意見、ありがとうございました。
ご意見を参考にさせていただき、検討いたします。

対象商品 : 88142975
2016-06-14
用途: 防犯ネット吊り下げ
建設業・工事業

商品には不満はないが、1本1本にラベルがついているのが現場ではがし作業が余分な手間となる。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊具用Sカン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする