※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SPS-1400 スーパーロングSカン4ミリ 水本機械製作所 88142993 SPS-1400 スーパーロングSカン4ミリ 水本機械製作所 88142993

スーパーロングSカン4ミリ

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 88142993 品番 SPS-1400
参考基準価格(税別)¥3,520 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698

高さのある場所に物を吊るす時に便利です。
店舗の閉店時の防犯用ネットの吊り金具に最適です。

質量(g)147 寸法L1(mm)1400 寸法L2(mm)1392 材質(本体)ステンレス(SUS304) 種類Sカン 寸法S(mm)12 寸法D(mm)4 寸法W(mm)21 材質(キャップ)PVC RoHS指令(10物質対応)対応 使用荷重(kN)0.07 使用荷重(N)68.6

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:213

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88142957
2018-09-17
用途:
塗装作業用
金融・保険業

SPS-400 SPS-500 等 同型の短尺の発売を願います。

MonotaROからの回答

貴重なご意見、ありがとうございました。
ご意見を参考にさせていただき、検討いたします。

対象商品:
88142975
2016-06-14
用途:
防犯ネット吊り下げ
建設業・工事業

商品には不満はないが、1本1本にラベルがついているのが現場ではがし作業が余分な手間となる。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊具用Sカン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする